Motion
25-910-3000-PSI/KPA-BP3

NOSHOK INC
25-910-3000-PSI/KPA-BP3

Manomètre, boîtier ABS de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, orifice d’ajustement à pression en laiton 0.3mm
N° D’ARTICLE MI13807676
N° MFR25-910-3000-PSI/KPA-BP3
Prix134.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-910-3000-PSI/KPA-BP3

Manomètre, boîtier ABS de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, orifice d’ajustement à pression en laiton 0.3mm
N° D’ARTICLE MI13807676
N° MFR25-910-3000-PSI/KPA-BP3
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
Prix134.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Type de cas
    Boîtier en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Soudure par ultrasons à l’étui, acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 3,000
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE ACRYL 25-910-3000-PSI/KPA-BP3 900
  • Boîtier de 2-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 3
  • 000 psi/kPa
  • Manomètre de raccordement arrière mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec orifice d'ajustement de presse en laiton rempli de glycérine de 0.3 mm