Motion
25-910-5000-PSI/KPA-BLFF

NOSHOK INC
25-910-5000-PSI/KPA-BLFF

Manomètre, boîtier ABS 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 5000 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, bride avant noire
N° D’ARTICLE MI13807682
N° MFR25-910-5000-PSI/KPA-BLFF
Prix146.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-910-5000-PSI/KPA-BLFF

Manomètre, boîtier ABS 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 5000 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, bride avant noire
N° D’ARTICLE MI13807682
N° MFR25-910-5000-PSI/KPA-BLFF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix146.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Type de cas
    Boîtier en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Soudure par ultrasons à l’étui, acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 5,000
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-910-5000-PSI/KPA-BLFF SÉRIE 900 ACRYLIQUE
  • Boîtier de 2-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 5
  • 000 psi/kPa
  • Manomètre de raccordement arrière mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec bride avant noire et remplie de glycérine