Motion
25-911-15-PSI/KPA-SSFR-PMC

NOSHOK INC
25-911-15-PSI/KPA-SSFR-PMC

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 15 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, anneau à bride 304SS , pince à montage sur panneau
N° D’ARTICLE MI13807744
N° MFR25-911-15-PSI/KPA-SSFR-PMC
Prix168.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-911-15-PSI/KPA-SSFR-PMC

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 15 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, anneau à bride 304SS , pince à montage sur panneau
N° D’ARTICLE MI13807744
N° MFR25-911-15-PSI/KPA-SSFR-PMC
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
Prix168.82 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre de type C
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 15
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-911-15-PSI/KPA-SSFR-PMC SÉRIE 900 C.A.
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 15 psi/kPa
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po rempli de glycérine
  • Anneau de bride en acier inoxydable 304
  • et pince à montage sur panneau