Motion
40-911-30-VAC/KPA

NOSHOK INC
40-911-30-VAC/KPA

Manomètre d’aspiration, caisse de 4 po 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 30 V c.a./kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808146
N° MFR40-911-30-VAC/KPA
Prix202.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-911-30-VAC/KPA

Manomètre d’aspiration, caisse de 4 po 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 30 V c.a./kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808146
N° MFR40-911-30-VAC/KPA

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix202.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Mesure de la balance
    Échelle kPa

Aperçu

Description du fabricant
40-911-30-VAC/KPA SÉRIE 900 ACRYLONITRI
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 30 V c.a./kPa
  • Jauge à vide à raccord arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine