Spécifications
Détails
- Précision1.0
- ApplicationAutomobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
- CadreAcier inoxydable 304
- Type de casBoîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
- Emplacements de connexionRetour
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube de sécurité enroulé
- MatérielAcier inoxydable 304
- Corps du connecteur de matériauLaiton
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 6,000
- Mesure de la balancepsi/bar à double échelle
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
- Alliage de cuivre interne
- 6
- 000 psi/bar
- Jauge de pression à raccord arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine et bride avant en acier inoxydable 304