Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.5000 po
Détails
- Précision1.6
- Plage de température ambiante-4 à 140
- ApplicationSurveillance des filtres, distribution des gaz, CVCA, détection des fuites, indication du niveau, médical
- Type de casAcier, connexion inférieure
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MatérielAcier peint en noir
- Corps du connecteur de matériauLaiton
- MouvementLaiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurVerre à instrument
Aperçu
- Boîtier en acier noir de 2-1/2 po
- Alliage de cuivre interne
- 60 poH<sub>2</sub>O
- Manomètre de connexion inférieure mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec lentille en verre
- Anneau de couvercle en acier inoxydable 304