Motion
25-310-SST-3000-PSI-BT8

NOSHOK INC
25-310-SST-3000-PSI-BT8

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, alliage de cuivre interne, 3000 psi, raccord arrière de 7/16 po-20, rempli de glycérine, orifice fileté en laiton 0.8mm
N° D’ARTICLE MI13808768
N° MFR25-310-SST-3000-PSI-BT8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-310-SST-3000-PSI-BT8

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, alliage de cuivre interne, 3000 psi, raccord arrière de 7/16 po-20, rempli de glycérine, orifice fileté en laiton 0.8mm
N° D’ARTICLE MI13808768
N° MFR25-310-SST-3000-PSI-BT8
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité en alliage de cuivre enroulé
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 3,000
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 25-310-SST-3000-PSI-BT8 300 LAITON
  • Étui en laiton de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 3
  • 000 psi
  • Manomètre de raccordement arrière 7/16-20 avec orifice fileté en laiton de 0.8 mm rempli de glycérine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon