Motion
45-640-30/30-PSI

NOSHOK INC
45-640-30/30-PSI

Manomètre de procédé, 4.5 po, laiton interne, 30/30 psi, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13809026
N° MFR45-640-30/30-PSI
Prix351.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
45-640-30/30-PSI

Manomètre de procédé, 4.5 po, laiton interne, 30/30 psi, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13809026
N° MFR45-640-30/30-PSI
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
Prix351.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4.5000 po

Détails

  • Précision
    0.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150
  • Application
    Machines de moulage par injection, équipement de laboratoire et d’essai, production d’énergie, champ pétrolier et offshore, services publics, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Laiton, sec, connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre de type C
  • Plage de pression de la jauge
    -30 inHg-0-30 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Boîtier en polypropylène noir de style tourelle, avant solide, boîtier de sécurité avec arrière soufflé
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies. Un arrêt zéro interne est standard.
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré microréglable, fini noir
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
PROCESSUS DE LA SÉRIE 45-640-30/30-PSI 600/700
  • 4.5 po Laiton à l’intérieur
  • 30/30 psi
  • Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)