Spécifications
Détails
- Précision0.5
- ApplicationMachines de moulage par injection, équipement de laboratoire et d’essai, production d’énergie, champ pétrolier et offshore, services publics, eau et eaux usées
- Type de casLaiton, rempli de liquide, raccord inférieur
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube de Bourdon en alliage de cuivre de type C
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MatérielBoîtier en polypropylène noir de style tourelle, avant solide, boîtier de sécurité avec arrière soufflé
- Corps du connecteur de matériauLaiton
- MouvementLaiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies. Un arrêt zéro interne est standard.
- Matériau du pointeurAluminium équilibré microréglable, fini noir
- Plage de pression0 à 160
- Mesure de la balanceÉchelle simple psi
Aperçu
- 4.5 po Laiton à l’intérieur
- 160 psi
- Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine