Motion
45-740-6000-PSI/BARRE

NOSHOK INC
45-740-6000-PSI/BAR

Manomètre de procédé, 4.5 po, 316SS internes, 6000 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI13809224
N° MFR45-740-6000-PSI/BAR
Prix309.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
45-740-6000-PSI/BAR

Manomètre de procédé, 4.5 po, 316SS internes, 6000 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI13809224
N° MFR45-740-6000-PSI/BAR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix309.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    0.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150
  • Application
    Machines de moulage par injection, équipement de laboratoire et d’essai, production d’énergie, champ pétrolier et offshore, services publics, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Acier inoxydable (SS), sec, connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon de sécurité en acier inoxydable 316
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Boîtier en polypropylène noir de style tourelle, avant solide, boîtier de sécurité avec arrière soufflé
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable 316
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement très polies. Un arrêt zéro interne est standard.
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré microréglable, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 6,000
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
45-740-6000-PSI/BAR 600/700 SÉRIE PROCE
  • Intérieur en acier inoxydable 4.5 po 316
  • 6
  • 000 psi/bar
  • Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/2 po National Pipe Thread (NPT)