Motion
60-800-60-PSI

NOSHOK INC
60-800-60-PSI

Manomètre de test de précision, boîtier 6" 304SS , alliage de cuivre interne, 60 psi, raccord inférieur 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13809441
N° MFR60-800-60-PSI
Prix1,550.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-800-60-PSI

Manomètre de test de précision, boîtier 6" 304SS , alliage de cuivre interne, 60 psi, raccord inférieur 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13809441
N° MFR60-800-60-PSI
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
Prix1,550.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    0.25
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Équipement aérospatial, installations de réparation de jauges, équipement de laboratoire et d’essai, mesure de précision
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en cuivre beryllium à 1,000 psi, tube Bourdon 316 SS 1,500 psi à 6,000 psi
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton avec roulements ornés de bijoux pignon nickel-argent et arbres
  • Matériau du pointeur
    Pointeur à arête coupante réglable
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi
  • Série
    800

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION DE LA SÉRIE 60-800-60-PSI 800 TEST
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 60 psi
  • Jauge d'essai de précision de connexion inférieure de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)