Spécifications
Détails
- Précision/normesCatégorie B + (±0.5 % meilleure coupe droite (BFSL))
- ApplicationSystèmes d’eau, réservoirs de stockage, machines industrielles et machines-outils, systèmes CVCA, systèmes de réfrigération
- Type de connexionFiletage de tuyau national mâle (MNPT)
- Connexion électriqueDIN EN 175301-803 , forme A avec câble de 36 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale300
- Température de fonctionnement min.50
- Sortie±[0.30 + 0.005 ltl] oC, ±0.5 % pleine échelle
- Type d’alimentation10 à 30 VCC (4 à 20 mA, 2-Wire), 10 à 30 VCC (0 à 5 VCC, 3-Wire), 10 à 30 VCC (1 à 5 VCC, 3-Wire), 14 à 30 VCC (0 à 10 VCC, 3-Wire)
- Pression nominale725
- Type de produitCapteurs de niveau
- Série800
Aperçu
- Série 800 Plage de température de 50/300 oF
- Sortie 4 à 20 mA
- Raccord de procédé de filetage de tuyau national (NPT) 1/2 po
- Tige de 6 po
- et émetteur de température de 6 mm de diamètre avec DIN EN 175301-803 , forme A et connexion électrique par câble de 36 po