Spécifications
Détails
- Précision/normes±0.80 ºF (± 0.45 ºC)<lt/>br<gt/>Incertitude maximale calculée @ ; portée maximale, température maximale de mesure et température ambiante. L’incertitude maximale comprend l’élément d’utilisation, la mesure du capteur d’utilisation, la linéarisation de l’Uoutput.
- ApplicationHydraulique mobile, automobile, échangeurs de chaleur, CVCA, transport, commandes de réfrigération
- Type de connexionFiletage de tuyau national mâle (MNPT)
- Connexion électriqueM12 x 1 (4 broches)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale302
- Température de fonctionnement min.-22
- Type d’alimentation10 à 30 V c.c.
- Type de produitCapteurs de niveau
Aperçu
- Transmetteur de température compact série 810
- Plage de température de -22/302 oF
- Sortie 4-20 mA
- 1/2 NPT Connexion de processus
- M12 x 1 (4 broches)
- 8.0 po Tige
- Diamètre de 6 mm