Motion
621-30/100-1-3-8-6

NOSHOK INC
621-30/100-1-3-8-6

Transducteur de pression, -30 po Hg à 100 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie 1 V CC à 5 V CC, 1/2 NPT mâle, conduit 12 NPT / avec câble de 6 pi fixé
N° D’ARTICLE MI13810356
N° MFR621-30/100-1-3-8-6
Prix1,107.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
621-30/100-1-3-8-6

Transducteur de pression, -30 po Hg à 100 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie 1 V CC à 5 V CC, 1/2 NPT mâle, conduit 12 NPT / avec câble de 6 pi fixé
N° D’ARTICLE MI13810356
N° MFR621-30/100-1-3-8-6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,107.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
  • Sortie
    1 V c.c. à 5 V c.c., 3-Wire Faible puissance
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable
  • Type de transducteur
    Transmetteurs de pression dangereux

Aperçu

Description du fabricant
EXPLOSION DE LA SÉRIE 621-30/100-1-3-8-6 621/622
  • -30 po Hg à 100 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 1 à 5 V c.c.
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec conduit à filetage national (NPT) de 1/2 po (câble fixé de 6 pi)