Motion
621-5000-1-3-2-6

NOSHOK INC
621-5000-1-3-2-6

Transducteur de pression, 0 psig à 5000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie 1 V c.c. à 5 V c.c., 1/4 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 6 pi attaché
N° D’ARTICLE MI13810377
N° MFR621-5000-1-3-2-6
Prix962.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
621-5000-1-3-2-6

Transducteur de pression, 0 psig à 5000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie 1 V c.c. à 5 V c.c., 1/4 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 6 pi attaché
N° D’ARTICLE MI13810377
N° MFR621-5000-1-3-2-6

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix962.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    3-Wire, faible puissance
  • Sortie
    1 V c.c. à 5 V c.c.
  • Plage de pression
    0 à 5000
  • Connexion de processus
    1/4-18 NPT
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable
  • Plage de température
    32 à 176 °F
  • Type de transducteur
    Transmetteurs de pression dangereux

Aperçu

Description du fabricant
EXPLOSIO DE LA SÉRIE 621-5000-1-3-2-6 ET 621/622
  • 0 à 5,000 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 1 à 5 V c.c.
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec conduit à filetage national (NPT) de 1/2 po (câble fixé de 6 pi)