Spécifications
Détails
- Précision±0.25 %
- Connexion électrique1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
- Sortie1 V c.c. à 5 V c.c., 3-Wire Faible puissance
- Plage de pression0 à 500
- SérieRaccord fileté en acier inoxydable
- Type de transducteurTransmetteurs de pression dangereux
Aperçu
- 0 à 500 psig
- Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Sortie 1 à 5 V c.c.
- Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec conduit à filetage national (NPT) de 1/2 po (câble fixé de 6 pi)