Motion
621-60-1-1-2-6-20

NOSHOK INC
621-60-1-1-2-6-20

Transmetteur de pression antidéflagrant, 0 à 60 psig, 0.25 %
N° D’ARTICLE MI13810387
N° MFR621-60-1-1-2-6-20
Prix1,057.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
621-60-1-1-2-6-20

Transmetteur de pression antidéflagrant, 0 à 60 psig, 0.25 %
N° D’ARTICLE MI13810387
N° MFR621-60-1-1-2-6-20
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
Prix1,057.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
  • Sortie
    4 mA à 20 mA, 2 fils
  • Plage de pression
    0 à 60
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable
  • Type de transducteur
    Transmetteurs de pression dangereux

Aperçu

Description du fabricant
EXPLOSI DE LA SÉRIE 621-60-1-1-2-6-20 621/622
  • 0 à 60 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec conduit à filetage national (NPT) de 1/2 po (câble fixé de 20 pi)