Motion
622-10-1-1-13-6

NOSHOK INC
622-10-1-1-13-6

Transmetteur de pression, 0 psig à 10 psig, Précision à 0.25 % (BFSL), Sortie 4 mA à 20 mA, Chasse avant G1B , Conduit 1/2 NPT avec câble de 6 pi attaché
N° D’ARTICLE MI13810393
N° MFR622-10-1-1-13-6
Prix1,050.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
622-10-1-1-13-6

Transmetteur de pression, 0 psig à 10 psig, Précision à 0.25 % (BFSL), Sortie 4 mA à 20 mA, Chasse avant G1B , Conduit 1/2 NPT avec câble de 6 pi attaché
N° D’ARTICLE MI13810393
N° MFR622-10-1-1-13-6

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,050.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Traitement chimique, mesure de la pression de gaz, champ pétrolifère et extracôtier, exploitation minière, mesure de la tête de puits
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    105
  • Température de fonctionnement min.
    221
  • Plage de pression
    0 à 10
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    Membrane de chasse en acier inoxydable 316

Aperçu

Description du fabricant
EXPLOSION DE LA SÉRIE 622-10-1-1-13-6 ET 621/622
  • 0 à 10 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression de chasse avant G1B avec conduit National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po (câble de 6 pi fixé)