Spécifications
Détails
- ApplicationTraitement chimique, mesure de la pression de gaz, champ pétrolifère et extracôtier, exploitation minière, mesure de la tête de puits
- Connexion électrique1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale105
- Température de fonctionnement min.221
- Plage de pression0 à 2,000
- Type de produitCapteurs de niveau
- SérieMembrane de chasse en acier inoxydable 316
Aperçu
- 0 à 2,000 psig
- Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Sortie 4 à 20 mA
- Transmetteur de pression de chasse avant G1/2B avec conduit National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po (câble de 6 pi fixé)