Spécifications
Détails
- Série2-Valve
Aperçu
- Combine l’isolation et la ventilation en une seule vanne, éliminant le besoin de tubes et de raccords
- La vanne de blocage isole les fluides de procédé en aval et la vanne de purge évacue les fluides en amont, ce qui permet de retirer les transmetteurs, interrupteurs ou jauges de pression statique sans perturber l’installation permanente de la tuyauterie
- La vanne de blocage est située sur le côté gauche et la vanne de purge est située sur le dessus dans une orientation de 90º , la ventilation est vers la droite.