Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/2 po
Détails
- Série2-Valve
Aperçu
- Conçu pour être utilisé avec les transmetteurs de pression différentielle dans les applications de niveau de liquide
- Disponible en raccordement à bride simple ou double pour une installation directe
- Test de fuite d’hélium à 100 % à 1 x 10 ml/s pour une performance et une fiabilité garanties.