Motion
2702-FFS

NOSHOK INC
2702-FFS

Collecteur de soupapes 2 , buse souple, 1/4 NPT femelle x 1/4 NPT femelle, 316 inox, orifice de 0.156 po
N° D’ARTICLE MI13810435
N° MFR2702-FFS
Prix541.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
2702-FFS

Collecteur de soupapes 2 , buse souple, 1/4 NPT femelle x 1/4 NPT femelle, 316 inox, orifice de 0.156 po
N° D’ARTICLE MI13810435
N° MFR2702-FFS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix541.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/4 po

Détails

  • Série
    2-Valve

Aperçu

Description du fabricant
2702-FFS SÉRIE 2602/2702 0.141 PO FROID
  • Combine l’isolation et la ventilation en une seule vanne, éliminant le besoin de tubes et de raccords
  • La vanne de blocage isole les fluides de procédé en aval et la vanne de purge évacue les fluides en amont, ce qui permet de retirer les transmetteurs, interrupteurs ou jauges de pression statique sans perturber l’installation permanente de la tuyauterie
  • Les vannes sont situées sur le dessus pour s’adapter aux espaces compacts et deux trous sont fournis pour le montage, la ventilation est à gauche.