Motion
2704-FFC

NOSHOK INC
2704-FFC

Collecteur de soupapes 2 , buse souple, 1/2 NPT femelle x 1/2 NPT femelle, acier, orifice de 0.156 po
N° D’ARTICLE MI13810439
N° MFR2704-FFC
Prix371.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
2704-FFC

Collecteur de soupapes 2 , buse souple, 1/2 NPT femelle x 1/2 NPT femelle, acier, orifice de 0.156 po
N° D’ARTICLE MI13810439
N° MFR2704-FFC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix371.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po

Détails

  • Série
    2-Valve

Aperçu

Description du fabricant
2704-FFC SÉRIE 2604/2704 0.156 PO FROID
  • Combine l’isolation et la ventilation en une seule vanne, éliminant le besoin de tubes et de raccords
  • La vanne de blocage isole les fluides de procédé en aval et la vanne de purge évacue les fluides en amont, ce qui permet de retirer les transmetteurs, interrupteurs ou jauges de pression statique sans perturber l’installation permanente de la tuyauterie
  • La vanne de blocage est située sur la droite et la vanne de purge est située sur le dessus dans une orientation de 90º , la ventilation est sur la gauche.