Motion
3610-FFC

NOSHOK INC
3610-FFC

Mini-collecteur à 3 soupapes, siège rigide, 1/4 NPT femelle x 1/4 NPT femelle, acier, orifice de 0.141 po
N° D’ARTICLE MI13810460
N° MFR3610-FFC
Prix390.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
3610-FFC

Mini-collecteur à 3 soupapes, siège rigide, 1/4 NPT femelle x 1/4 NPT femelle, acier, orifice de 0.141 po
N° D’ARTICLE MI13810460
N° MFR3610-FFC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix390.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/4 po

Détails

  • Série
    3-Valve

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 3610-FFC 3610/3710 0.141 PO FROID
  • La conception compacte est idéale pour les installations avec un espace limité, comme derrière les panneaux ou dans les armoires
  • Conçu pour être utilisé avec les transmetteurs de pression différentielle incorporant deux vannes d’isolement et une vanne d’égalisation dans la mesure de la pression différentielle
  • Test de fuite d’hélium à 100 % à 1 x 10 ml/s pour une performance et une fiabilité garanties.