Motion
200-100-1-2-2-7

NOSHOK INC
200-100-1-2-2-7

Transducteur de pression, matériaux en contact avec : 316 acier inoxydable, 0 psig to 100 psig, précision : 0.5 % (BFSL), sortie 0 Vdc à 5 Vdc, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13810527
N° MFR200-100-1-2-2-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
200-100-1-2-2-7

Transducteur de pression, matériaux en contact avec : 316 acier inoxydable, 0 psig to 100 psig, précision : 0.5 % (BFSL), sortie 0 Vdc à 5 Vdc, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13810527
N° MFR200-100-1-2-2-7
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Chauffage, ventilation et climatisation (CVCA), hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étampage et à formage
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Type de signal de sortie
    0 V c.c. à 5 V c.c., 3 fils
  • Plage de pression
    0 à 100
  • Série
    200

Aperçu

Description du fabricant
SORTIE DE TENSION DE LA SÉRIE 200-100-1-2-2-7 200
  • 0 à 100 psig
  • Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 0 à 5 V c.c.
  • Transducteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec raccord électrique DIN EN 175301-803 , forme C