Spécifications
Détails
- ApplicationChauffage, ventilation et climatisation (CVCA), hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étampage et à formage
- Matériau de connexionAcier inoxydable 316
- Type de connexionSociety of Automotive Engineers (SAE) J1926-3 :7/16-20 Réglable
- Connexion électriqueDIN EN 175301-803 , forme C, avec câble de 36 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale212
- Température de fonctionnement min.-40
- Type de signal de sortie0 V c.c. à 5 V c.c., 3 fils
- Série200
Aperçu
- 0 à 60 psia
- Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Sortie 0 à 5 V c.c.
- Transducteur de pression réglable Society of Automotive Engineers (SAE) J1926-3 :7/16-20 avec DIN EN 175301-803 , forme C et câble de raccordement électrique de 36 po