Motion
100-15-1-1-2-7

NOSHOK INC
100-15-1-1-2-7

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 15 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13810786
N° MFR100-15-1-1-2-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-15-1-1-2-7

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 15 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13810786
N° MFR100-15-1-1-2-7
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    CVCA, hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étamper et à forger
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Type de signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2-Wire
  • Alimentation requise
    10 V c.c. à 30 V c.c. (4 mA à 20 mA, 2 fils)
  • Plage de pression
    0 à 15
  • Série
    100

Aperçu

Description du fabricant
SORTIE DE COURANT SÉRIE 100-15-1-1-2-7 100
  • 0 à 15 psig
  • Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression à raccord mâle et à filetage national (NPT) de 1/4 po avec DIN EN 175301-803 , forme C