Motion
1950C-2-0

NOSHOK INC
1950C-2-0

Indicateur de système intelligent compact, entrée de courant, affichage rétroéclairé
N° D’ARTICLE MI13810948
N° MFR1950C-2-0
Prix808.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
1950C-2-0

Indicateur de système intelligent compact, entrée de courant, affichage rétroéclairé
N° D’ARTICLE MI13810948
N° MFR1950C-2-0
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
Prix808.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    167 °F
  • Température de fonctionnement min.
    31 °F

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME INTELLIGENT COMPACT SÉRIE 1950C-2-0 1950
  • Offre toutes les caractéristiques d’un compteur à panneau pleine grandeur dans un affichage numérique compact pour la mesure de la pression, du débit, du niveau, de la force et de la température
  • Écran ACL de 5 chiffres et 0.48 po avec une plage de portée de -9999 à 99999
  • Écran ACL réfléchissant
  • ou rétroéclairage vert en option
  • L’écran est entièrement extensible pour s’adapter aux applications nécessitant des relais, des sorties à double affaissement et des communications en série par RS232 ou RS485
  • Entièrement évolutif et évolutif sur le terrain
  • Programmation simple à travers le panneau avant.