Spécifications
Dimensions
- Poids0.2
Détails
- ApplicationHydraulique et pneumatique, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau
- Type de connexionFiletage de tuyau national (NPT) mâle
- Matériel de contactArgent massif, autonettoyant
- Cote de contact5A @, 125/250 Vca
- Connexion électriqueTour Weatherpack, mâle 3-Pin, fixée aux fils volants
- Matériau du boîtierAcier plaqué zinc-nickel
- Vie1,000,000 cycles de charge
- Type de produitManocontacts
- Série200
- Type de commutateurManocontacteur mécanique
- Fonction de commutationDouble jeté unipolaire (SPDT)
Aperçu
- Action d’enclenchement de la série 200L
- Matériaux en laiton mouillés
- Diaphragme NBR
- 1 SPDT
- (NO/NF)
- NPT 1/8 po
- 15 à 75 psig (350 psig)
- Tour Weatherpack
- Manocontacteur SPDT mécanique compact mâle 3-Pin