Motion
300L-3-2-3/15-111

NOSHOK INC
300L-3-2-3/15-111

Manocontacteur mécanique compact série 300 , 1 commutateur SPDT, raccord mâle 1/4 NPT , 3 psig à 15 psig (870 psig), tour Weatherpack, mâle 3-Pin
N° D’ARTICLE MI13811374
N° MFR300L-3-2-3/15-111
Prix215.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
300L-3-2-3/15-111

Manocontacteur mécanique compact série 300 , 1 commutateur SPDT, raccord mâle 1/4 NPT , 3 psig à 15 psig (870 psig), tour Weatherpack, mâle 3-Pin
N° D’ARTICLE MI13811374
N° MFR300L-3-2-3/15-111
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
Prix215.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.2

Détails

  • Application
    Hydraulique et pneumatique, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Matériel de contact
    Argent massif, autonettoyant
  • Cote de contact
    6A &#64, 125/250 Vca
  • Connexion électrique
    Tour Weatherpack, mâle 3-Pin, fixée à 18 po
  • Matériau du boîtier
    Acier plaqué zinc-nickel
  • Vie
    1,000,000 cycles de charge
  • Fréquence maximale
    100
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    300
  • Type de commutateur
    Interrupteur mécanique
  • Fonction de commutation
    Double jeté unipolaire (SPDT)

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANIQUE SÉRIE 300L-3-2-3/15-111 300
  • Double jeté unipolaire (SPDT)
  • Raccord mâle National Pipe Thread (NPT)
  • Réglage de 3 à 15 psig
  • Tour Weatherpack
  • Manocontacteur mécanique mâle 3-Pin