Spécifications
Dimensions
- Poids0.2
Détails
- ApplicationHydraulique et pneumatique, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau
- Type de connexionFiletage de tuyau national (NPT) mâle
- Matériel de contactArgent massif, autonettoyant
- Cote de contact6A @, 125/250 Vca
- Connexion électriqueTour Weatherpack, mâle 3-Pin, fixée à 18 po
- Matériau du boîtierAcier plaqué zinc-nickel
- Vie1,000,000 cycles de charge
- Fréquence maximale100
- Type de produitManocontacts
- Série300
- Type de commutateurInterrupteur mécanique
- Fonction de commutationDouble jeté unipolaire (SPDT)
Aperçu
- Double jeté unipolaire (SPDT)
- Raccord mâle National Pipe Thread (NPT)
- Réglage de 7 à 70 psig
- Tour Weatherpack
- Manocontacteur mécanique mâle 3-Pin