Motion
100-12-1-40-64-0-0

NOSHOK INC
100-12-1-40-64-0-0

4 Jauge sanitaire, 0 à 400 psi, 1-1/2 clamp
N° D’ARTICLE MI13812148
N° MFR100-12-1-40-64-0-0
Prix727.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-12-1-40-64-0-0

4 Jauge sanitaire, 0 à 400 psi, 1-1/2 clamp
N° D’ARTICLE MI13812148
N° MFR100-12-1-40-64-0-0

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix727.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Plage de température ambiante
    25 à 140
  • Application
    Transformation des aliments et des boissons, systèmes de pasteurisation, produits pharmaceutiques, médicaux
  • Matériau de l’élément
    Tube en « C » en acier inoxydable 316
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 électropoli
  • Température de fonctionnement maximale
    140
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Série
    Série 10 Robuste, connecté par le bas

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 100-12-1-40-64-0-0 10 ROBUSTE
  • 4"
  • 0 à 400 psi
  • Pince de 1-1/2 po
  • Jauge sanitaire