Spécifications
Détails
- Précision1.0
- Plage de température ambiante25 à 140
- ApplicationTransformation des aliments et des boissons, systèmes de pasteurisation, produits pharmaceutiques, médicaux
- Matériau de l’élémentTube en « C » en acier inoxydable 316
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité
- MatérielAcier inoxydable 304 électropoli
- Température de fonctionnement maximale140
- MouvementAcier inoxydable
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- SérieSérie 10 Robuste, connecté par le bas
Aperçu
- 4"
- 0 à 200 psi
- Pince de 2 po
- Jauge sanitaire