Motion
15-110-160-PSI/KG/CM2

NOSHOK INC
15-110-160-PSI/KG/CM2

Manomètre, boîtier ABS 1.5 po, alliage de cuivre interne, 160 psi/kg/cm2, raccord arrière 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI13812199
N° MFR15-110-160-PSI/KG/CM2
Prix45.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
15-110-160-PSI/KG/CM2

Manomètre, boîtier ABS 1.5 po, alliage de cuivre interne, 160 psi/kg/cm2, raccord arrière 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI13812199
N° MFR15-110-160-PSI/KG/CM2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Cadre
    Lunette intégrée, moulée comme partie intégrante du boîtier pour faciliter le montage du panneau.
  • Type de cas
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 160
  • Mesure de la balance
    psi/kg/cm2 à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 15-110-160-PSI/KG/CM2 100 ACRYLON
  • Boîtier de 1-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 160 psi/kg/cm2
  • Jauge de pression de raccordement arrière de 1/8 po National Pipe Thread (NPT)