Spécifications
Détails
- Précision2.5
- Plage de température ambiante-40 à 140
- ApplicationHydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
- Type de casAcrylonitrile butadiène styrène carré (ABS), montage sur panneau (2 po seulement)
- Emplacements de connexionRetour
- Matériau de l’élémentTube de Bourdon en alliage de cuivre
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MouvementLaiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 15
- Mesure de la balanceÉchelle simple psi
Aperçu
- Boîtier à montage sur panneau carré en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) 2 po
- Alliage de cuivre interne
- 15 psi
- Manomètre de raccordement arrière mâle/femelle 10-32 de 1/8 po National Pipe Thread (NPT)