Motion
25-120-30-VAC/KPA-BP3

NOSHOK INC
25-120-30-VAC/KPA-BP3

Jauge à vide, 1/4 NPT raccord arrière 2.5 Jauge à montage sur panneau, orifice d’ajustement à pression en laiton de 0.3 mm
N° D’ARTICLE MI13812410
N° MFR25-120-30-VAC/KPA-BP3
Prix100.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-120-30-VAC/KPA-BP3

Jauge à vide, 1/4 NPT raccord arrière 2.5 Jauge à montage sur panneau, orifice d’ajustement à pression en laiton de 0.3 mm
N° D’ARTICLE MI13812410
N° MFR25-120-30-VAC/KPA-BP3
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
Prix100.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Cadre
    Lunette triangulaire en acier chromé
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acier peint noir avec lunette triangulaire chromée et pince en U
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Mesure de la balance
    Échelle kPa

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 25-120-30-VAC/KPA-BP3 100 ACRYLON
  • Jauge de vide à raccord arrière National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec montage sur panneau de 2-1/2 po et orifice d’ajustement à pression en laiton de 0.3 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté