Motion
25-500-15000-PSI-GY40

NOSHOK INC
25-500-15000-PSI-GY40

Manomètre, boîtier 2.5" 304SS , 316SS interne, 15000 psi, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , -40 degrés rempli
N° D’ARTICLE MI13812722
N° MFR25-500-15000-PSI-GY40
Prix235.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-500-15000-PSI-GY40

Manomètre, boîtier 2.5" 304SS , 316SS interne, 15000 psi, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , -40 degrés rempli
N° D’ARTICLE MI13812722
N° MFR25-500-15000-PSI-GY40
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
Prix235.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Trogamide
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 15,000
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
TOUTES LES SÉRIES 25-500-15000-PSI-GY40 400/500
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 15
  • 000 psi
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec service rempli à -40 degrés