Spécifications
Détails
- Précision1.6
- ApplicationTraitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
- Type de casBoîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube de sécurité enroulé
- Matériau de la lentilleTrogamide
- MatérielAcier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
- Corps du connecteur de matériauAcier inoxydable
- MouvementAcier inoxydable avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 3,000
- Mesure de la balancepsi/kg/cm2 à double échelle
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
- Intérieur en acier inoxydable 316
- 3
- 000 psi/kg/cm2
- Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine