Motion
25-510-1000-PSI/KG/CM2

NOSHOK INC
25-510-1000-PSI/KG/CM2

Manomètre, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 1000 psi/kg/cm2,4 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13812839
N° MFR25-510-1000-PSI/KG/CM2
Prix245.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-510-1000-PSI/KG/CM2

Manomètre, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 1000 psi/kg/cm2,4 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13812839
N° MFR25-510-1000-PSI/KG/CM2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix245.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Trogamide
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,000
  • Mesure de la balance
    psi/kg/cm2 à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-510-1000-PSI/KG/CM2 400/500 SÉRIE AL
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 1
  • 000 psi/kg/cm2
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po rempli de glycérine