Motion
25-510-100-PSI/KPA-MIP

NOSHOK INC
25-510-100-PSI/KPA-MIP

Manomètre, 2.5" 304SS caisse, 316SS internes, 100 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , -40 degrés rempli, pointeur indicateur maximum
N° D’ARTICLE MI13812849
N° MFR25-510-100-PSI/KPA-MIP
Prix382.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-510-100-PSI/KPA-MIP

Manomètre, 2.5" 304SS caisse, 316SS internes, 100 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , -40 degrés rempli, pointeur indicateur maximum
N° D’ARTICLE MI13812849
N° MFR25-510-100-PSI/KPA-MIP
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
Prix382.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Trogamide
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 100
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-510-100-PSI/KPA-MIP SÉRIE 400/500 AL
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 100 psi/kPa
  • Manomètre de raccordement arrière mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec pointeur indicateur maximum rempli de glycérine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon