Spécifications
Détails
- Précision1.0
- Plage de température ambiante-40 à 140
- ApplicationTraitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
- Type de casTout en acier inoxydable (SS), sec/remplissable, raccord inférieur
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité laminé
- MatérielAcier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
- MouvementAcier inoxydable avec surfaces de roulement hautement polies et butée zéro interne standard
- Matériau du pointeurAluminium équilibré microréglable, fini noir
- Plage de pression0 à 30
- Mesure de la balancepsi/kPa à double échelle
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
- Intérieur en acier inoxydable 316
- 30 psi/kPa
- Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/2 po National Pipe Thread (NPT)