Motion
60-410-10000-PSI/BARRE

NOSHOK INC
60-410-10000-PSI/BAR

Manomètre, boîtier 6" 304SS , 316SS interne, 10000 psi/bar, raccord arrière mâle 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI13813084
N° MFR60-410-10000-PSI/BAR
Prix1,065.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-410-10000-PSI/BAR

Manomètre, boîtier 6" 304SS , 316SS interne, 10000 psi/bar, raccord arrière mâle 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI13813084
N° MFR60-410-10000-PSI/BAR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,065.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Tout en acier inoxydable (SS), sec/remplissable, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Plage de pression
    0 à 10,000
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
60-410-10000-PSI/BAR 400/500 SÉRIE TOUS
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 10
  • 000 psi/bar
  • Manomètre de raccordement arrière mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po