Motion
60-500-100-PSI-GY40

NOSHOK INC
60-500-100-PSI-GY40

Manomètre, boîtier 6" 304SS , 316SS interne, 100 psi, raccord inférieur mâle 1/2 NPT , -40 degrés rempli
N° D’ARTICLE MI13813169
N° MFR60-500-100-PSI-GY40
Prix937.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-500-100-PSI-GY40

Manomètre, boîtier 6" 304SS , 316SS interne, 100 psi, raccord inférieur mâle 1/2 NPT , -40 degrés rempli
N° D’ARTICLE MI13813169
N° MFR60-500-100-PSI-GY40
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
Prix937.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Plage de pression
    0 à 100
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 60-500-100-PSI-GY40 400/500 TOUS S
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 100 psi
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec service rempli à -40 degrés