Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4.0000 po
Détails
- Précision1.0
- ApplicationTraitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
- Type de casBoîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
- Plage de pression de la jauge100 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleVerre à instrument
- MatérielAcier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
- Corps du connecteur de matériauAcier inoxydable 316
- MouvementTout en acier inoxydable avec butée zéro interne et surfaces de roulement hautement polies
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 100
- Mesure de la balanceÉchelle simple psi
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
- Intérieur en acier inoxydable 316
- 100 psi
- Manomètre de connexion inférieure mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec lentille en verre de sécurité et rempli de -40 degrés