Spécifications
Détails
- ApplicationTraitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
- Type de casBoîtier en acier inoxydable (SS), avant solide, rempli de liquide, raccord inférieur
- Emplacements de connexionBas
- Matériau de l’élémentTube de sécurité enroulé
- Plage de pression0 à 40,000
- Mesure de la balancepsi/bar à double échelle
Aperçu
- Boîtier avant uni en acier inoxydable 4 po 304
- Intérieur en acier inoxydable 316
- 40
- 000 psi/bar
- Jauge de pression de raccordement inférieur 9/16-18 Unified Fine (UNF) avec remplissage de glycérine