Motion
40-510-10000-PSI-1/4

NOSHOK INC
40-510-10000-PSI-1/4

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 10000 psi,4 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813940
N° MFR40-510-10000-PSI-1/4
Prix333.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-510-10000-PSI-1/4

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 10000 psi,4 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813940
N° MFR40-510-10000-PSI-1/4
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
Prix333.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4.0000 po

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Plage de pression de la jauge
    10000 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable 316
  • Mouvement
    Tout en acier inoxydable avec butée zéro interne et surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 10,000
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
TOUTES LES SÉRIES 40-510-10000-PSI-1/4 400/500
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 10
  • 000 psi
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po rempli de glycérine