Motion
SY9340R-5W3Z-04T

SMC CORP OF AMERICA
SY9340R-5W3Z-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur M8 , montage sur socle avec sous-plaque, 1/2 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI13814593
N° MFRSY9340R-5W3Z-04T
Prix159.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9340R-5W3Z-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur M8 , montage sur socle avec sous-plaque, 1/2 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI13814593
N° MFRSY9340R-5W3Z-04T
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
Prix159.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Base montée avec sous-plaque
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY9340R-5W3Z-04T ÉLECTROVANNE 5 PORTS 4

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon