Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Poids du matériel2.25 oz
- Taille pour hommeS
Détails
- Détails supplémentairesPouce et index renforcés, Pouce ailé, Motif de paume double, Résistant aux flammes, Poignet élastique froncé
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 5
- Poignée antidérapanteNon
- ApplicationTravaux utilitaires
- Matériau arrièreCuir
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurOr miel
- Style reversSans-gêne
- Type de poignetChaussures à enfiler
- CoupeA5
- DescriptionGants de travail utilitaires en cuir Mustang HiDex pour conducteur, doublure en aramide Kevlar
- Mot-clé de descriptionStyle de conducteur
- Type de serviceService intensif
- Approuvé par la FDANon
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsStyle de conducteur
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation4203.29.0500
- ComprendPolybagged par la paire
- Utilisation dans l’industrieTravaux utilitaires
- IsoléNon
- Couleur du ligneurJaune
- Matériau de la doublureKevlar
- Matériau de la doublureKevlar
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricantMU3664KS
- MatérielCuir de peau de chèvre
- Type de produitCuir
- Caractéristiques de la paumeRenforcé
- Gamme de produitsMustang
- Type de protectionCoupure, abrasion, perforation, chaleur
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesNon
- SérieMustang
- Cuir fendu ou grainGrain
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, ASTM F2675, NFPA 70E, ASTM D6413, ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, ASTM F1060 - 18
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypeConducteurs
Aperçu
Description du fabricant
MU3664KS CONDUITE DOUBLÉE DE KEVLAR HIDEX MUSTANG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire