Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique2293 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableNon
- Type de scellementJoint d’étanchéité et Flinger des deux côtés
- Capacité de charge statique1196 lbf
Aperçu
Description du fabricant
PAR.UCNFT204-12BT-A
- Applications alimentaires et boissons
- FaBXTREME sans entretien
- anneau intérieur large
- résistant à la corrosion pour les applications de lavage