Spécifications
Dimensions
- Profondeur22.75 po
- Hauteur1 po
- Poids14 lb
- Largeur22.75 po
Détails
- Plage de contrôle de la températureTempérature maximale du fluide : 120°F (mélange eau/glycol 70°F )
Aperçu
- Les produits Flux Wrap prêts à expédier sont disponibles pour les seaux de 5 gallons, les fûts de 15, 30 et 55 gallons et les réservoirs IBC de 275 gallons
- Les systèmes personnalisés peuvent être conçus et expédiés dans les 2 semaines.
- Notre circuit de fluide multicanaux exclusif permet un débit maximal avec une chute de pression minimale
- La couverture complète et la conception à sangle élastique assurent un bon ajustement et une bonne conductivité thermique entre le blouson et le seau
- La gaine Flux Wrap se conforme au seau de 5 gallons pour maintenir le contact thermique même sur les surfaces inégales
- La conception légère et compacte permet d’économiser de l’espace et facilite le déplacement
- Comprend un revêtement isolé de 1/2 po conçu pour contrôler la condensation et améliorer l’efficacité
- Refroidissement à couverture complète
- Contrôlez la température de votre équipement ou des matériaux en vrac
- Lorsque les produits et les matériaux sont livrés trop chauds, attendre que le matériau refroidisse peut signifier des heures ou des jours de production perdues qui vous coûtent de l’argent
- Toutes les gaines Flux Wrap doivent être utilisées avec une unité de refroidissement industrielle pour pomper le liquide à travers la gaine
- Appelez-nous dès aujourd’hui pour discuter avec nos experts du refroidisseur à pente nord afin de déterminer ce qui convient le mieux à votre application.
- Le refroidisseur industriel illustré n'est pas inclus et peut être acheté séparément auprès de refroidisseurs North Slope ou Powerblanket
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la documentation
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la documentation
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la documentation
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la documentation